Motion
GRASSVAC NOIR/CLR 8X50 PI

CONTINENTAL
GRASSVAC BLK/CLR 8X50'

GRASSVAC NOIR/CLR 8X50 PI
N° D’ARTICLE MI14356903
N° MFRGRASSVAC BLK/CLR 8X50'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
GRASSVAC BLK/CLR 8X50'

GRASSVAC NOIR/CLR 8X50 PI
N° D’ARTICLE MI14356903
N° MFRGRASSVAC BLK/CLR 8X50'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    8.0000 po
  • Poids
    2.141 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Transparent/Noir
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
GRASSVAC NOIR/CLR 8X50 PI