Motion
BLUCOR BNR 10X15 PI SE

CONTINENTAL
BLUCOR BNR 10X15' SE

BLUCOR BNR 10X15 PI SE
N° D’ARTICLE MI14357031
N° MFRBLUCOR BNR 10X15' SE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
BLUCOR BNR 10X15' SE

BLUCOR BNR 10X15 PI SE
N° D’ARTICLE MI14357031
N° MFRBLUCOR BNR 10X15' SE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    10.0000 po
  • Poids
    17.046 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
BLUCOR BNR 10X15 PI SE