Motion
VERSIFLO 150 S&D 1X100'

CONTINENTAL
VERSIFLO 150 S&D 1X100'

VERSIFLO 150 S&D 1X100'
N° D’ARTICLE MI14357144
N° MFRVERSIFLO 150 S&D 1X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VERSIFLO 150 S&D 1X100'

VERSIFLO 150 S&D 1X100'
N° D’ARTICLE MI14357144
N° MFRVERSIFLO 150 S&D 1X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.413 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
VERSIFLO 150 S&D 1X100'