Motion
PYROFLX 1-1/2X100 PI ASPHLT

CONTINENTAL
PYROFLX 1-1/2X100 FT ASPHLT

PYROFLX 1-1/2X100 PI ASPHLT
N° D’ARTICLE MI14357210
N° MFRPYROFLX 1-1/2X100 FT ASPHLT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PYROFLX 1-1/2X100 FT ASPHLT

PYROFLX 1-1/2X100 PI ASPHLT
N° D’ARTICLE MI14357210
N° MFRPYROFLX 1-1/2X100 FT ASPHLT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    1.038 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
PYROFLX 1-1/2X100 PI ASPHLT