Motion
EPDM FLEXIBLE 150 VIOLET 2X100'

CONTINENTAL
FLEXWING EPDM 150 PURPLE 2X100'

EPDM FLEXIBLE 150 VIOLET 2X100'
N° D’ARTICLE MI14357361
N° MFRFLEXWING EPDM 150 PURPLE 2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXWING EPDM 150 PURPLE 2X100'

EPDM FLEXIBLE 150 VIOLET 2X100'
N° D’ARTICLE MI14357361
N° MFRFLEXWING EPDM 150 PURPLE 2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    1.251 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Violet
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Produit chimique
  • Température maximale
    220 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 220 °F

Aperçu

Description du fabricant
EPDM FLEXIBLE 150 VIOLET 2X100'