Motion
JAUNE D’AIR EN ACIER 750WP  3/4X100 PI

CONTINENTAL
STEEL AIR YEL 750WP 3/4X100'

JAUNE D’AIR EN ACIER 750WP 3/4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357365
N° MFRSTEEL AIR YEL 750WP 3/4X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
STEEL AIR YEL 750WP 3/4X100'

JAUNE D’AIR EN ACIER 750WP 3/4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357365
N° MFRSTEEL AIR YEL 750WP 3/4X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc naturel
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
JAUNE D’AIR EN ACIER 750WP 3/4X100 PI