Motion
BLAST XF 4PLY  1-1/4X50 PI

CONTINENTAL
BLAST XF 4PLY 1-1/4X50'

BLAST XF 4PLY 1-1/4X50 PI
N° D’ARTICLE MI14357407
N° MFRBLAST XF 4PLY 1-1/4X50'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
BLAST XF 4PLY 1-1/4X50'

BLAST XF 4PLY 1-1/4X50 PI
N° D’ARTICLE MI14357407
N° MFRBLAST XF 4PLY 1-1/4X50'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Poids
    1.109 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
BLAST XF 4PLY 1-1/4X50 PI