Motion
TEXTILE ALLCRETE 1X100 PI

CONTINENTAL
ALLCRETE TEXTILE 1X100'

TEXTILE ALLCRETE 1X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357586
N° MFRALLCRETE TEXTILE 1X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ALLCRETE TEXTILE 1X100'

TEXTILE ALLCRETE 1X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357586
N° MFRALLCRETE TEXTILE 1X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.722 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
TEXTILE ALLCRETE 1X100 PI