Motion
FLEXSTEEL FUTURA 1X14 PI 9 PO MMOT

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 1X14 FT 9 IN MMOT

FLEXSTEEL FUTURA 1X14 PI 9 PO MMOT
N° D’ARTICLE MI14357832
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 1X14 FT 9 IN MMOT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 1X14 FT 9 IN MMOT

FLEXSTEEL FUTURA 1X14 PI 9 PO MMOT
N° D’ARTICLE MI14357832
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 1X14 FT 9 IN MMOT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    9.757 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXSTEEL FUTURA 1X14 PI 9 PO MMOT