Motion
FLEXSTEEL FUTURA 1X8 PO MMOT

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 1X8 IN MMOT

FLEXSTEEL FUTURA 1X8 PO MMOT
N° D’ARTICLE MI14357833
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 1X8 IN MMOT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 1X8 IN MMOT

FLEXSTEEL FUTURA 1X8 PO MMOT
N° D’ARTICLE MI14357833
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 1X8 IN MMOT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXSTEEL FUTURA 1X8 PO MMOT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good