Motion
FRNTR 2 EN ROUGE 200PSI CTN

CONTINENTAL
FRNTR 2 IN RED 200PSI CTN

FRNTR 2 EN ROUGE 200PSI CTN
N° D’ARTICLE MI14358022
N° MFRFRNTR 2 IN RED 200PSI CTN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRNTR 2 IN RED 200PSI CTN

FRNTR 2 EN ROUGE 200PSI CTN
N° D’ARTICLE MI14358022
N° MFRFRNTR 2 IN RED 200PSI CTN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    1.276 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
FRNTR 2 EN ROUGE 200PSI CTN