Motion
GORILLE 2 EN JAUNE X100FT  500PSI UNITÉS

CONTINENTAL
GORILLA 2 IN X100FT YELLOW 500PSI CTN

GORILLE 2 EN JAUNE X100FT 500PSI UNITÉS
N° D’ARTICLE MI14358044
N° MFRGORILLA 2 IN X100FT YELLOW 500PSI CTN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
GORILLA 2 IN X100FT YELLOW 500PSI CTN

GORILLE 2 EN JAUNE X100FT 500PSI UNITÉS
N° D’ARTICLE MI14358044
N° MFRGORILLA 2 IN X100FT YELLOW 500PSI CTN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    1.363 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
GORILLE 2 EN JAUNE X100FT 500PSI UNITÉS