Motion
NAPPE BLANCHE 3/8X75 PI NOIR 3000PSI MXM KG

CONTINENTAL
WHITEWATER 3/8X75 FT BLK 3000PSI MXM KG

NAPPE BLANCHE 3/8X75 PI NOIR 3000PSI MXM KG
N° D’ARTICLE MI14358087
N° MFRWHITEWATER 3/8X75 FT BLK 3000PSI MXM KG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
WHITEWATER 3/8X75 FT BLK 3000PSI MXM KG

NAPPE BLANCHE 3/8X75 PI NOIR 3000PSI MXM KG
N° D’ARTICLE MI14358087
N° MFRWHITEWATER 3/8X75 FT BLK 3000PSI MXM KG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    18.886 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Nettoyage
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Plage de température
    -10°F à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
NAPPE BLANCHE 3/8X75 PI NOIR 3000PSI MXM KG