Motion
BOBINE VARIFLEX ROUGE 200WP  1X450 PI

CONTINENTAL
VARIFLEX RED 200WP 1X450' REEL

BOBINE VARIFLEX ROUGE 200WP 1X450 PI
N° D’ARTICLE MI14358164
N° MFRVARIFLEX RED 200WP 1X450' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VARIFLEX RED 200WP 1X450' REEL

BOBINE VARIFLEX ROUGE 200WP 1X450 PI
N° D’ARTICLE MI14358164
N° MFRVARIFLEX RED 200WP 1X450' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.566 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE VARIFLEX ROUGE 200WP 1X450 PI