Motion
MOULINET DE 1X450 PI FRONTIER BLK 300WP

CONTINENTAL
FRONTIER BLK 300WP 1X450' REEL

MOULINET DE 1X450 PI FRONTIER BLK 300WP
N° D’ARTICLE MI14358317
N° MFRFRONTIER BLK 300WP 1X450' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER BLK 300WP 1X450' REEL

MOULINET DE 1X450 PI FRONTIER BLK 300WP
N° D’ARTICLE MI14358317
N° MFRFRONTIER BLK 300WP 1X450' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.673 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
MOULINET DE 1X450 PI FRONTIER BLK 300WP