Motion
BOBINE TWINLINE GRADE R 3/16X500 PI

CONTINENTAL
TWINLINE GRADE R 3/16X500' REEL

BOBINE TWINLINE GRADE R 3/16X500 PI
N° D’ARTICLE MI14358321
N° MFRTWINLINE GRADE R 3/16X500' REEL
Prix3.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
TWINLINE GRADE R 3/16X500' REEL

BOBINE TWINLINE GRADE R 3/16X500 PI
N° D’ARTICLE MI14358321
N° MFRTWINLINE GRADE R 3/16X500' REEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.89 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.1875 po
  • Poids
    0.154 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge / Vert
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Soudure
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE TWINLINE GRADE R 3/16X500 PI