Motion
BOBINE TWINLINE GRADE T 3/16X500 PI

CONTINENTAL
TWINLINE GRADE T 3/16X500' REEL

BOBINE TWINLINE GRADE T 3/16X500 PI
N° D’ARTICLE MI14358338
N° MFRTWINLINE GRADE T 3/16X500' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
TWINLINE GRADE T 3/16X500' REEL

BOBINE TWINLINE GRADE T 3/16X500 PI
N° D’ARTICLE MI14358338
N° MFRTWINLINE GRADE T 3/16X500' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.1875 po
  • Poids
    0.146 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge / Vert
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Soudure
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE TWINLINE GRADE T 3/16X500 PI