Motion
AGGAS SANS FIL NOIR 50WP , 1X20 PI, 5/BOÎTE

CONTINENTAL
AGGAS W/O WIRE BLK 50WP 1X20' MM 5/BOX

AGGAS SANS FIL NOIR 50WP , 1X20 PI, 5/BOÎTE
N° D’ARTICLE MI14358386
N° MFRAGGAS W/O WIRE BLK 50WP 1X20' MM 5/BOX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
AGGAS W/O WIRE BLK 50WP 1X20' MM 5/BOX

AGGAS SANS FIL NOIR 50WP , 1X20 PI, 5/BOÎTE
N° D’ARTICLE MI14358386
N° MFRAGGAS W/O WIRE BLK 50WP 1X20' MM 5/BOX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    9.441 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Plage de température
    -30°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
AGGAS SANS FIL NOIR 50WP , 1X20 PI, 5/BOÎTE