Motion
BLEU NEPTUNE 3/8X100 PI 4500 MXMS KG

CONTINENTAL
NEPTUNE BLUE 3/8X100 FT 4500 MXMS KGS

BLEU NEPTUNE 3/8X100 PI 4500 MXMS KG
N° D’ARTICLE MI14358404
N° MFRNEPTUNE BLUE 3/8X100 FT 4500 MXMS KGS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
NEPTUNE BLUE 3/8X100 FT 4500 MXMS KGS

BLEU NEPTUNE 3/8X100 PI 4500 MXMS KG
N° D’ARTICLE MI14358404
N° MFRNEPTUNE BLUE 3/8X100 FT 4500 MXMS KGS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    29.653 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Nettoyage
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
BLEU NEPTUNE 3/8X100 PI 4500 MXMS KG