Motion
BOBINE DE CARBURANT MARIN SAE J1527 3/8X200 PI

CONTINENTAL
MARINE FUEL SAE J1527 3/8X200' REEL

BOBINE DE CARBURANT MARIN SAE J1527 3/8X200 PI
N° D’ARTICLE MI14358472
N° MFRMARINE FUEL SAE J1527 3/8X200' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
MARINE FUEL SAE J1527 3/8X200' REEL

BOBINE DE CARBURANT MARIN SAE J1527 3/8X200 PI
N° D’ARTICLE MI14358472
N° MFRMARINE FUEL SAE J1527 3/8X200' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    0.187 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Marine
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -4 °F
  • Plage de température
    -20°C à 100 °C

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE DE CARBURANT MARIN SAE J1527 3/8X200 PI