Motion
SPIRAFLEX GRN 3X300 PI

CONTINENTAL
SPIRAFLEX GRN 3X300'

SPIRAFLEX GRN 3X300 PI
N° D’ARTICLE MI14358480
N° MFRSPIRAFLEX GRN 3X300'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX GRN 3X300'

SPIRAFLEX GRN 3X300 PI
N° D’ARTICLE MI14358480
N° MFRSPIRAFLEX GRN 3X300'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    160 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Plage de température
    -10°F à 160 °F

Aperçu

Description du fabricant
SPIRAFLEX GRN 3X300 PI