Motion
BLUCOR BNR 12X40 PI SE

CONTINENTAL
BLUCOR BNR 12X40' SE

BLUCOR BNR 12X40 PI SE
N° D’ARTICLE MI14358515
N° MFRBLUCOR BNR 12X40' SE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
BLUCOR BNR 12X40' SE

BLUCOR BNR 12X40 PI SE
N° D’ARTICLE MI14358515
N° MFRBLUCOR BNR 12X40' SE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    12.0000 po
  • Poids
    24.013 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
BLUCOR BNR 12X40 PI SE