Motion
ÉCHAPPEMENT MOUILLÉ HW ORS 1X25'

CONTINENTAL
WET EXHAUST HW ORS 1X25'

ÉCHAPPEMENT MOUILLÉ HW ORS 1X25'
N° D’ARTICLE MI14358667
N° MFRWET EXHAUST HW ORS 1X25'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
WET EXHAUST HW ORS 1X25'

ÉCHAPPEMENT MOUILLÉ HW ORS 1X25'
N° D’ARTICLE MI14358667
N° MFRWET EXHAUST HW ORS 1X25'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.576 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Marine
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHAPPEMENT MOUILLÉ HW ORS 1X25'