Motion
FRONTIER RED200WP  1/4X25 PI MM 1/4NPT LBARRE

CONTINENTAL
FRONTIER RED200WP 1/4X25' MM 1/4NPT LBAR

FRONTIER RED200WP 1/4X25 PI MM 1/4NPT LBARRE
N° D’ARTICLE MI14358675
N° MFRFRONTIER RED200WP 1/4X25' MM 1/4NPT LBAR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER RED200WP 1/4X25' MM 1/4NPT LBAR

FRONTIER RED200WP 1/4X25 PI MM 1/4NPT LBARRE
N° D’ARTICLE MI14358675
N° MFRFRONTIER RED200WP 1/4X25' MM 1/4NPT LBAR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Poids
    2.425 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
FRONTIER RED200WP 1/4X25 PI MM 1/4NPT LBARRE