Motion
AMMNIT 1-1/2X150 PI

CONTINENTAL
AMMNIT 1-1/2X150 FT

AMMNIT 1-1/2X150 PI
N° D’ARTICLE MI14358913
N° MFRAMMNIT 1-1/2X150 FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
AMMNIT 1-1/2X150 FT

AMMNIT 1-1/2X150 PI
N° D’ARTICLE MI14358913
N° MFRAMMNIT 1-1/2X150 FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.617 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Exploitation minière
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
AMMNIT 1-1/2X150 PI