Motion
ROUGE FRONTIER 300WP  1/2X100  MM1/2NPT BARRE

CONTINENTAL
FRONTIER RED 300WP 1/2X100 MM1/2NPT LBAR

ROUGE FRONTIER 300WP 1/2X100 MM1/2NPT BARRE
N° D’ARTICLE MI14359004
N° MFRFRONTIER RED 300WP 1/2X100 MM1/2NPT LBAR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER RED 300WP 1/2X100 MM1/2NPT LBAR

ROUGE FRONTIER 300WP 1/2X100 MM1/2NPT BARRE
N° D’ARTICLE MI14359004
N° MFRFRONTIER RED 300WP 1/2X100 MM1/2NPT LBAR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Poids
    25.2 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
ROUGE FRONTIER 300WP 1/2X100 MM1/2NPT BARRE