Motion
SANSUC 1/2 POTUF 6X25 PI SE

CONTINENTAL
SANSUC 1/2"TUF 6X25' SE

SANSUC 1/2 POTUF 6X25 PI SE
N° D’ARTICLE MI14359272
N° MFRSANSUC 1/2"TUF 6X25' SE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SANSUC 1/2"TUF 6X25' SE

SANSUC 1/2 POTUF 6X25 PI SE
N° D’ARTICLE MI14359272
N° MFRSANSUC 1/2"TUF 6X25' SE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    6.0000 po
  • Poids
    13.4 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
SANSUC 1/2 POTUF 6X25 PI SE