Motion
SR14A-16x25CL

CONTINENTAL
SR14A-16x25CL

Tuyau hydraulique - DI 1 po, pression de service 900 psi, couvercle de câble en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14363980
N° MFRSR14A-16x25CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SR14A-16x25CL

Tuyau hydraulique - DI 1 po, pression de service 900 psi, couvercle de câble en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14363980
N° MFRSR14A-16x25CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    Tresse métallique en acier inoxydable 304
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20303697
  • Type de renforcement
    Tresse métallique en acier inoxydable 304
  • Matériau du tube
    Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Pression de service
    900 psi

Aperçu

Description du fabricant
SR14A-16X25CL 100R14A 1"
  • Cote de température élevée
  • 4:1 Facteur de sécurité