Motion
ENROULEUR PLIOVIC BLU 300WP  3/4"x450'

CONTINENTAL
PLIOVIC BLU 300WP 3/4"x450' REEL

ENROULEUR PLIOVIC BLU 300WP 3/4"x450'
N° D’ARTICLE MI14365303
N° MFRPLIOVIC BLU 300WP 3/4"x450' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PLIOVIC BLU 300WP 3/4"x450' REEL

ENROULEUR PLIOVIC BLU 300WP 3/4"x450'
N° D’ARTICLE MI14365303
N° MFRPLIOVIC BLU 300WP 3/4"x450' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.273 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Plage de température
    -10°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR PLIOVIC PLUS BLU 300WP 3/4"X450'