Motion
F5 BLU 300WP  1/4"BARRE X100' 1/4MM BR

CONTINENTAL
F5 BLU 300WP 1/4"X100' 1/4MM BR LBAR

F5 BLU 300WP 1/4"BARRE X100' 1/4MM BR
N° D’ARTICLE MI14367481
N° MFRF5 BLU 300WP 1/4"X100' 1/4MM BR LBAR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
F5 BLU 300WP 1/4"X100' 1/4MM BR LBAR

F5 BLU 300WP 1/4"BARRE X100' 1/4MM BR
N° D’ARTICLE MI14367481
N° MFRF5 BLU 300WP 1/4"X100' 1/4MM BR LBAR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Poids
    5.6 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
F5 BLU 300WP 1/4"BARRE X100' 1/4MM BR