Motion
FLEXAGRIP 400 1/2 PO BLU 250 PI RLS

CONTINENTAL
FLEXAGRIP 400 1/2 IN BLU 250 FT RLS

FLEXAGRIP 400 1/2 PO BLU 250 PI RLS
N° D’ARTICLE MI14368378
N° MFRFLEXAGRIP 400 1/2 IN BLU 250 FT RLS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXAGRIP 400 1/2 IN BLU 250 FT RLS

FLEXAGRIP 400 1/2 PO BLU 250 PI RLS
N° D’ARTICLE MI14368378
N° MFRFLEXAGRIP 400 1/2 IN BLU 250 FT RLS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXAGRIP 400 1/2 PO BLU 250 PI RLS