Motion
20710727 FRONTIÈRE NOIR 200WP BOBINE DE 1X500 PI

CONTINENTAL
20710727 FRONTIER BLK 200WP 1X500' REEL

20710727 FRONTIÈRE NOIR 200WP BOBINE DE 1X500 PI
N° D’ARTICLE MI14368822
N° MFR20710727 FRONTIER BLK 200WP 1X500' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
20710727 FRONTIER BLK 200WP 1X500' REEL

20710727 FRONTIÈRE NOIR 200WP BOBINE DE 1X500 PI
N° D’ARTICLE MI14368822
N° MFR20710727 FRONTIER BLK 200WP 1X500' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.587 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
MOULINET DE 1X500 PI FRONTIER BLK 200WP