Motion
EXTREMEFLEX BEV ROUGE EZC 2X100 PI

CONTINENTAL
EXTREMEFLEX BEV RED EZC 2X100'

EXTREMEFLEX BEV ROUGE EZC 2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14368967
N° MFREXTREMEFLEX BEV RED EZC 2X100'
Prix44.62 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
EXTREMEFLEX BEV RED EZC 2X100'

EXTREMEFLEX BEV ROUGE EZC 2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14368967
N° MFREXTREMEFLEX BEV RED EZC 2X100'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.62 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    1.173 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    Polyéthylène de poids moléculaire très élevé - Type L
  • Type de tuyau
    Aliments et boissons
  • Température maximale
    220 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Plage de température
    -30°F à 220 °F

Aperçu

Description du fabricant
EXTREMEFLEX BEV ROUGE EZC 2X100 PI