Motion
PROSPECTOR FLEX PETRO 150 NOIR 1-1/2X100'

CONTINENTAL
PROSPECTOR FLEX PETRO 150 BLK 1-1/2X100'

PROSPECTOR FLEX PETRO 150 NOIR 1-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14369069
N° MFRPROSPECTOR FLEX PETRO 150 BLK 1-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PROSPECTOR FLEX PETRO 150 BLK 1-1/2X100'

PROSPECTOR FLEX PETRO 150 NOIR 1-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14369069
N° MFRPROSPECTOR FLEX PETRO 150 BLK 1-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.685 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
PROSPECTOR FLEX PETRO 150 NOIR 1-1/2X100'