Motion
VITESSE D'ASPIRATION 8X20' LONGUEUR DROITE

CONTINENTAL
VELOCITY SUCTION 8X20' STRAIGHT LENGTH

VITESSE D'ASPIRATION 8X20' LONGUEUR DROITE
N° D’ARTICLE MI14369083
N° MFRVELOCITY SUCTION 8X20' STRAIGHT LENGTH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VELOCITY SUCTION 8X20' STRAIGHT LENGTH

VITESSE D'ASPIRATION 8X20' LONGUEUR DROITE
N° D’ARTICLE MI14369083
N° MFRVELOCITY SUCTION 8X20' STRAIGHT LENGTH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    8.0000 po
  • Poids
    5.658 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
VITESSE D'ASPIRATION 8X20' LONGUEUR DROITE