Motion
VIN GLIDE EZ 150WP  1-1/2X100 PI

CONTINENTAL
EZ GLIDE WINE 150WP 1-1/2X100'

VIN GLIDE EZ 150WP 1-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14369690
N° MFREZ GLIDE WINE 150WP 1-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
EZ GLIDE WINE 150WP 1-1/2X100'

VIN GLIDE EZ 150WP 1-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14369690
N° MFREZ GLIDE WINE 150WP 1-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    1.012 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Aliments et boissons
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
VIN GLIDE EZ 150WP 1-1/2X100 PI