Motion
PRO AIR BLK 250WP  3/8X50' MM BR TCO 5BX

CONTINENTAL
PRO AIR BLK 250WP 3/8X50' MM BR TCO 5BX

PRO AIR BLK 250WP 3/8X50' MM BR TCO 5BX
N° D’ARTICLE MI14370401
N° MFRPRO AIR BLK 250WP 3/8X50' MM BR TCO 5BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PRO AIR BLK 250WP 3/8X50' MM BR TCO 5BX

PRO AIR BLK 250WP 3/8X50' MM BR TCO 5BX
N° D’ARTICLE MI14370401
N° MFRPRO AIR BLK 250WP 3/8X50' MM BR TCO 5BX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    6.75 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
PRO AIR BLK 250WP 3/8X50' MM BR TCO 5BX