Motion
PREMIER 1-1/4X10 pi V30-32 po ULTRA

CONTINENTAL
PREMIER 1-1/4X10' V30-32" ULTRA

PREMIER 1-1/4X10 pi V30-32 po ULTRA
N° D’ARTICLE MI14370725
N° MFRPREMIER 1-1/4X10' V30-32" ULTRA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PREMIER 1-1/4X10' V30-32" ULTRA

PREMIER 1-1/4X10 pi V30-32 po ULTRA
N° D’ARTICLE MI14370725
N° MFRPREMIER 1-1/4X10' V30-32" ULTRA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    7.402 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
PREMIER 1-1/4X10 pi V30-32 po ULTRA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté