Motion
XNR8-06x330CL

CONTINENTAL
XNR8-06x330CL

Tuyau hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 4050 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14371363
N° MFRXNR8-06x330CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
XNR8-06x330CL

Tuyau hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 4050 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14371363
N° MFRXNR8-06x330CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Orange
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21151359
  • Type de renforcement
    Fibres d’aramide tressées
  • Matériau du tube
    Polyester
  • Pression de service
    4050 psi

Aperçu

Description du fabricant
XNR8-06X330CL -100R8 (NON-COND) 3/8"
  • 4:1 Facteur de sécurité
  • Tube et couvercle non conducteurs