Motion
LR16SC-10X80mRL

CONTINENTAL
LR16SC-10X80mRL

Tuyau hydraulique - DI 5/8 po, pression de service 4300 psi, couvercle en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI14371374
N° MFRLR16SC-10X80mRL
Prix15.45 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
LR16SC-10X80mRL

Tuyau hydraulique - DI 5/8 po, pression de service 4300 psi, couvercle en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI14371374
N° MFRLR16SC-10X80mRL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.45 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc chloroprène
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21152210
  • Type de renforcement
    2 couches, tressées, fil d’acier
  • Matériau du tube
    Nitrile (NBR)
  • Pression de service
    4300 psi

Aperçu

Description du fabricant
LR16SC-10X80MRL ARCTIQUE 100R16
  • 4:1 Facteur de sécurité
  • Température nominale basse
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon