Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
- Longueur9.20 po
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea4
- Pays d’origineCN
- Code d’harmonisation3926.20.10.50
- Matériau de la doublure/du revêtementKorplex
- Numéro CUP du fabricant731791174341
- MatérielTCR en nitrile, paume, polyuréthane, tricot Korplex