Spécifications
Dimensions
- Longueur27.1 po
- Longueur totale9 m
- Poids19.7 lb
Détails
- Connexion d’ancragePivotant
- Cote ANSIZ359.14-2021
- Capacité420 lb
- CouleurBleu
- À utiliser avecHarnais de sécurité complet et point d’ancrage
- Connexion du faisceauMousqueton
- Matériau du boîtierAluminium et acier inoxydable
- Matériau du cordage de sécuritéAcier inoxydable
- Matériau de la ligneAcier inoxydable
- Nombre de jambes1
- Normes respectées29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI Classe Niveau 1, ANSI/ASSP Z359.14-2021
- TypeRécupération du cordage de sécurité autorétractable
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Disponible en plusieurs configurations, longueurs de cordage de sécurité et types de matériaux
- Composants essentiels du cordage de sécurité autorétractable scellés de l’exposition environnementale
- Mousqueton pivotant autobloquant avec indicateur d’impact
- Boucle de connecteur d’ancrage pivotante
- Construction durable
- Options de câble galvanisé et en acier inoxydable
- Système de verrouillage à détection de vitesse à activation rapide
- Équipé d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport du cordage de sécurité autorétractable sur les chantiers
- Indice de protection IP 69K
- Système de dissipation d’énergie antichute intégré
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.