Motion
CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE 70804108374 , BLANC SCELLÉ 3400144, RÉTRACTABLE

3M
70804108374 SEALED-BLOK SELF-RETRACTING LIFELINE 3400144, RETR

Longes autorétractables, cordage de sécurité et limiteur de chute - Capacité de poids de 420 lb, 27.1 po de long, à utiliser avec : harnais de sécurité complet et point d’ancrage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14375397
N° MFR70804108374 SEALED-BLOK SELF-RETRACTING LIFELINE 3400144, RETR
Prix6,398.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
70804108374 SEALED-BLOK SELF-RETRACTING LIFELINE 3400144, RETR

Longes autorétractables, cordage de sécurité et limiteur de chute - Capacité de poids de 420 lb, 27.1 po de long, à utiliser avec : harnais de sécurité complet et point d’ancrage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14375397
N° MFR70804108374 SEALED-BLOK SELF-RETRACTING LIFELINE 3400144, RETR
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
Prix6,398.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    27.1 po
  • Longueur totale
    9 m
  • Poids
    19.95 lb

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Pivotant
  • Cote ANSI
    Z359.14-2021
  • Capacité
    420 lb
  • Couleur
    Bleu
  • À utiliser avec
    Harnais de sécurité complet et point d’ancrage
  • Connexion du faisceau
    Mousqueton
  • Matériau du boîtier
    Aluminium et acier inoxydable
  • Matériau du cordage de sécurité
    Acier inoxydable
  • Matériau de la ligne
    Acier inoxydable
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI Classe Niveau 1, ANSI/ASSP Z359.14-2021
  • Type
    Récupération du cordage de sécurité autorétractable

Aperçu

Description du fabricant
70804108374 SCELLÉ-BLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible en plusieurs configurations, longueurs de cordage de sécurité et types de matériaux
  • Composants essentiels du cordage de sécurité autorétractable scellés de l’exposition environnementale
  • Mousqueton pivotant autobloquant avec indicateur d’impact
  • Boucle de connecteur d’ancrage pivotante
  • Construction durable
  • Options de câble galvanisé et en acier inoxydable
  • Système de verrouillage à détection de vitesse à activation rapide
  • Équipé d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport du cordage de sécurité autorétractable sur les chantiers
  • Indice de protection IP 69K
  • Système de dissipation d’énergie antichute intégré