Motion
29119-3600

GARLOCK KLOZURE
29119-3600

Isolant de roulement - 0.6260 po, 15.90 mm de large
N° D’ARTICLE MI14384722
N° MFR29119-3600
Prix1,186.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29119-3600

Isolant de roulement - 0.6260 po, 15.90 mm de large
N° D’ARTICLE MI14384722
N° MFR29119-3600
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
Prix1,186.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    +/-0.025 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.5430 po
  • Largeur totale
    0.6260 po
  • Taille de l’arbre
    1.969 po
  • Largeur
    0.6260 po, 15.90 mm

Détails

  • Configuration
    Sans bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériel
    Bronze
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Type de désalignement
    +/-0.020
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Série
    MICRO-TEC II
  • Matériau du stator
    Bronze
  • Matériau de l’anneau d’unification
    PTFE et mousse de silicone remplis de graphite
  • CUP_NON
    717744906726

Aperçu

Description du fabricant
MICRO-TEC II BRONZE SANS BRIDE 1.969" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR