Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po, 3/8 po
- Longueur totale2.5 po
Détails
- Code d’harmonisation8207906000
- ComprendDouilles à embout hexagonal métriques à prise de 4pc à 1/4 po dans les tailles (3, 4, 5, 6 mm), Douilles à embout hexagonal métriques à prise de 3/8 po dans les tailles (7, 8, 9, 10 mm)
- MatérielAcier chromé vanadium avec fini poli miroir sur douille, matériau en alliage S-2 avec fini phosphate de zinc pour mèche
- Système de mesureMétrique
- Nombre de douilles8
- GarantieÀ vie limitée
Aperçu
- CONTENU :
- 4 pièces - Douilles à embout hexagonal métriques à prise de 1/4 po dans les tailles 3, 4, 5, 6 mm
- 4 pièces - Douilles à embout hexagonal métriques à prise de 3/8 po dans les tailles 7, 8, 9, 10 mm
- FINI : Mèches en acier S-2 de qualité industrielle avec fini phosphate de zinc; corps de douille en acier au vanadium chromé poli par miroir de première qualité et conception de douille à ajustement par pression 2-Piece pour la résistance et la durabilité
- MEILLEURE POIGNÉE : moletage vertical exclusif pour une meilleure prise et une manipulation plus facile
- COMPREND : Plateau de douilles Thermoform en instance de brevet qui garde les douilles organisées et faciles à identifier par les douilles debout à l’extrémité pour une visibilité 360-Degree
- CONÇU POUR LA QUALITÉ : Dépasse les normes ANSI
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire