Motion
752000
Ensemble de douilles principales et d’accessoires SAE/métriques à prise de 1/4 po, 47 pièces
N° D’ARTICLE MI14390048
N° MFR752000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles principales et d’accessoires SAE/métriques à prise de 1/4 po, 47 pièces
N° D’ARTICLE MI14390048
N° MFR752000
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Comprend
    6-Point SAE 1/4" Drive Sockets: (5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 Inch), 6-Point Metric 1/4" Sockets: (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm), 6-Point SAE 1/4" Drive Deep Sockets: (5/32, 3/16, /32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 Inch), 6-Point Metric 1/4" Drive Deep Sockets: (4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm), 1/4 Inch Drive: 90 Tooth Ratchet with Double Injection Handle, 3-Inch Extension, 6-Inch Extension, Universal Joint
  • Garantie
    À vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
752000 47 PC 1/4 DR SAE/PRISE MÉTRIQUE ET
  • EFFICACE ET ÉLÉGANT : Tous les plateaux en EVA sont finis avec une couche supérieure en aluminium brossé qui ajoute du style et de la durabilité à chaque ensemble. Chaque plateau est clairement identifié par la taille et le type de chaque outil, ce qui vous permet de passer moins de temps à chercher le bon outil et de faire le travail plus rapidement.
  • MEILLEURE POIGNÉE : Toutes les douilles sont dotées du moletage vertical IR Signature pour une meilleure prise et une manipulation plus facile
  • FINI : fabriqué en acier au vanadium chromé de première qualité poli au miroir
  • CONÇU POUR LA QUALITÉ : Répond ou dépasse les normes ANSI en matière d’ajustement, de finition et de couple
  • CONTENU : L’ensemble comprend 43 douilles, un cliquet à dents de 90 po avec poignée à injection double, 2 rallonges (3 et 6 po) et un joint universel

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté