Spécifications
Détails
- Type d’accessoireSupport polyvalent VersaTrack
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• SYSTÈME DE VERROUILLAGE HOOKTITEMC : Se verrouille solidement sur la paroi de rail• RANGEMENT AJOUTÉ : Deux supports peuvent contenir deux étagères : Trois peuvent contenir deux étagères• TENUE L’ÉTAGÈRE AU-DESSUS DU MUR DE PISTE : Permet d’installer d’autres crochets sous l’étagère• Deux supports supportent jusqu’à 50 lb
Aperçu
- SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE HOOKTITE. Se verrouille solidement sur la cloison
- ENTREPOSAGE AJOUTÉ : Deux supports peuvent contenir deux étagères : trois peuvent contenir deux étagères
- TENUE L’ÉTAGÈRE AU-DESSUS DU MUR DE LA PISTE : permet de monter les autres crochets sous l’étagère
- Deux supports Supportent jusqu’à 50 lb