Motion
30811

JELSERT
30811

Mélange de poudre ALL SPORT ELITE - Saveur de torsade au citron, Donne 20 oz, 5 g de sucre, 500 mg de sodium, 357 mg de potassium, 10 g de portion - 10sticks par boîte
N° D’ARTICLE MI14434960
N° MFR30811
Prix10.55 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JELSERT
30811

Mélange de poudre ALL SPORT ELITE - Saveur de torsade au citron, Donne 20 oz, 5 g de sucre, 500 mg de sodium, 357 mg de potassium, 10 g de portion - 10sticks par boîte
N° D’ARTICLE MI14434960
N° MFR30811

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.55 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la portion
    10 g

Détails

  • Description de la catégorie
    Mélange de poudre
  • Saveur
    Torsade au citron
  • Numéro CUP du fabricant
    1 00 72392 30811 5
  • POTASSIUM
    357 mg
  • SODIUM
    500 mg
  • SUCRE
    5 g
  • Rendement
    20 oz

Aperçu

Description du fabricant
30811 ÉLITE SPORT 10/CT LT PWDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté