Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/2 po
- Taille du port de sortie1/2 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Débit d’air maximal2.0 scfm
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeKT