Motion
49-93-7263

MILWAUKEE TOOL
49-93-7263

Rouge 6” x 0,100” Lame diamantée pour béton vert
N° D’ARTICLE MI14445300
N° MFR49-93-7263
Prix149.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-93-7263

Rouge 6” x 0,100” Lame diamantée pour béton vert
N° D’ARTICLE MI14445300
N° MFR49-93-7263
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
Prix149.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le MILWAUKEE® 6” x 0,100” Les lames diamantées pour béton vert sont conçues pour couper jusqu’à 70 pi de béton vert de plus par charge, ce qui signifie moins de temps d’arrêt et plus de productivité. La conception à encoche en U offre des vitesses de coupe jusqu’à 30 % plus rapides, tandis que la soudure au laser permet une durabilité accrue dans les agrégats les plus durs. Milwaukee® Les lames sont conçues avec des gorges en trou de serrure pour une élimination rapide des débris et une durée de vie prolongée de la lame. Ces lames sont optimisées pour la performance avec la scie à béton verte MILWAUKEE® MX FUEL™ 6” et sont compatibles avec toutes les scies à béton vertes à arbre triangulaire 6” . Jumeler avec la scie à béton verte MX FUEL™ 6” (MXF316-2XC), MILWAUKEE® .100” Protecteurs de joint (49-93-7268) et plaque de protection MILWAUKEE® 6” (49-93-7260) pour une solution de coupe de béton entièrement verte. Les lames diamantées pour béton vert sont disponibles en jaune, orange, rouge, vert et violet pour fournir une solution à tous les types de béton dans les applications de granulats souples à durs. Pour une utilisation à sec seulement.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242788125
  • CUP_NON
    045242788125

Aperçu

Description du fabricant
49-93-7263 ROUGE 6 X 0,100 LAME DIAMANT
  • Coupe jusqu’à 70 pi de béton vert de plus par charge
  • Performance optimisée avec la scie à béton verte MX FUEL™ 6” (MXF316-2XC)
  • À utiliser dans le béton vert
  • Soudure au laser pour une durabilité accrue dans le béton vert
  • Encoche en U pour une coupe jusqu’à 30 % plus rapide
  • Goujons en trou de serrure pour enlever rapidement les débris et prolonger la durée de vie de la lame
  • Utiliser avec .100” Protecteurs de joint (49-93-7268) et plaque de protection 6” (49-93-7260)
  • Compatible avec les scies à béton vert à arbre triangulaire 6”
  • 6” diamètre de lame par 0,100” épaisseur de lame
  • Pour une utilisation à sec seulement